Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandeisen Abstandschelle m.Dübel Gewinde M6 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2012010
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     254D
EAN/GTIN:
     4013339152803
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
abstandschellen
Bandeisen Abstandschelle mit Dübel, einschließlich Zylinderkopfschrauben mit Schlitz nach DIN EN ISO 1207, mit Anschlussgewinde zum Anschrauben, zur Verlegung von Bandeisen. Abmessungen (ca. Maße) B x L: 20 x 60 mm mit Anschlußgewinde: M 6 Bohrloch-Ø: 10 mm Dübellänge: 38 mm Wandabstand: 11 mm für Bandeisen B x t: <= 40 x 6 mm Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Werkstoff Schrauben: Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042 Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Werkstoff: Stahl, Zubehör: false, Ersatzteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
254D
Ident Code:
1-254D
Weitere Suchbegriffe: Sammelhalterung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,7039*
€ 3,5539*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 3,0795*
€ 4,0395*
1
€ 5,00*
ab € 2,69*
€ 4,06*
25
€ 5,95*
ab € 3,19194*
€ 4,19194*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,8644*
€ 4,3044*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3044*
€ 5,12224
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,0344*
€ 4,80094
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8844*
€ 4,62244
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7644*
€ 4,47964
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5344*
€ 4,20594
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8644*
€ 3,40864
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.