Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Drive Controller 24V/5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2014180
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-636
EAN/GTIN:
     4045454925307
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
DC-Drive-Controller; DC 24 V; 5 A Breite: 12 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 67,8 mm, Frequenzmessung: false, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0, mit optischer Schnittstelle: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Anzahl der Funktionen: 1, Geeignet für Zählen: false, Geeignet zum Wiegen: false, Geeignet für Schweiß-Regelung: false, Geeignet für Druck-Regelung: false, Geeignet für NC: false, Geeignet für SSI: false, Geeignet für Wegerfassung: false, Geeignet für CNC: false, Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung: false, Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung: false, Geeignet für Durchfluss-Regelung: false, Geeignet für Durchfluss-Messung: false, Geeignet für Bahnsteuerung: false, Geeignet für Nocken-Steuerung: false, Geeignet für fliegende Säge: false, Geeignet für Mehrachs-Regelung: false, Geeignet für Einachs-Regelung: false, Geeignet für Mehrachs-Positionierung: false, Geeignet für Einachs-Positionierung: false, Tragschienenmontage möglich: true, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: true, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Schutzart (IP): IP20, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, Funktionsblock Automatischer Reset: false, Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen: false, Funktionsblock Betriebsartenwahl: false, Funktionsblock NOT-AUS: false, Funktionsblock Wiederanlaufsperre: false, Funktionsblock Zugangskontrolle: false, Funktionsblock Zustimm-Taster: false, Funktionsblock Zweihand-Schaltung: false, IO-Link Master: false, Schützkontrolle Funktionsblock: false, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: 24 V, Geeignet für Temperaturregelung: false, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false Ausführung: 24 V DC, 5A mit inkrementaler Postions-Rückmeldung
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
750-636
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 170,49*
€ 185,86*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 175,09*
€ 191,43*
€ 5,95*
ab € 177,25*
€ 194,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,92*
€ 199,23*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 203,56*
€ 222,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,91*
€ 265,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,66*
€ 262,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,01*
€ 258,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,89*
€ 253,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,56*
€ 242,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 1,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 1,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
ab € 325,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
ab € 324,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-310
ab € 325,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-340
ab € 406,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-348
ab € 171,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-602
ab € 13,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.