Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfsteckermodul 7,50mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2015778
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-456
EAN/GTIN:
     4055143797900
Prüfsteckermodul mit Kontaktzunge; für Serien 736, 737; Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in; 2,50 mm²; grau Bemessungsspannung: 250 V, Rastermaß: 7,5 mm, Polzahl: 1, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Anreihbar: true, Abisolierlänge: 12 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,08...2,5 mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
231-456
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,94993*
€ 2,31993*
100
Frei Haus
ab € 2,0751*
€ 2,4551*
100
Frei Haus
ab € 2,0957*
€ 2,4757*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,265*
€ 2,675*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,2825*
€ 2,6925*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,675*
€ 3,18325
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,265*
€ 2,69535
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 267,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.