Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 5-polig o. Zugentlastungsgehäuse schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2015828
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-215
EAN/GTIN:
     4055143548595
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leuchtenklemme
Stecker; 5-polig; Kod. A; 1,50 mm²; schwarz Breite: 23,6 mm, Ausführung: Stecker, Halogenfrei: true, Höhe: 11,7 mm, Anschlussart: Federzuganschluss, Art der Verriegelung: separat, Bemessungsstrom: 13 A, Bemessungsspannung: 400 V, mit Zugentlastung: false, Polzahl: 5, Länge: 34,1 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Kabeldurchmesser: -...- mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Pol-Kennzeichnung: 3, N, PE, 2, 1, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: schwarz, Brandlast: 0,03361 kWh, Anschlussquerschnitt (feindrähtig): 0,25...1,5 mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig): 0,25...1,5 mm², Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 85 °C, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: 105 °C
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
890-215
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,1286*
€ 2,37*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,16161*
€ 2,55161*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,1638*
€ 2,5538*
50
€ 5,00*
ab € 2,1996*
€ 2,5796*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,2161*
€ 2,5961*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,5961*
€ 3,08936
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2161*
€ 2,63716
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 129,805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2003
ab € 28,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-121
ab € 0,22282*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-311
ab € 0,5541*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.