Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2015961 Herst.-Nr.: 2001-405/011-000 EAN/GTIN: 4055143703185 |
| |
|
| | |
| Sternbrücker; 3-fach; isoliert; lichtgrau Montageart: steckbar, Farbe: grau, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: true, Bemessungsspannung: 800 V, Rastermaß: 8,4 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 5, mit Berührungsschutz: true, Bemessungsstrom In: 18 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 2001-405/011-000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlegebrücke, Verbindungssteg, Brücke für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungs-Brückungskamm |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,6284* | € 0,9284* | | | | | 13 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,6993* | € 1,0293* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,728* | € 1,068* | | | | | 29 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,7751* | € 1,1251* | | | | Lager 6232 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,8097* | € 1,1797* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 29,4925* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|