Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-L-Geräte-Anschlussklemme 3-p sw S/M-M3 o.PE-Kont. PE-N-L1 Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2015970
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     862-1503/999-950
EAN/GTIN:
     4045454789206
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
4-Leiter-Geräteanschlussklemme; für Anwendungen Ex e II geeignet; ohne PE-Kontakt; PE-N-L1; 3-polig; für Schraube und Mutter M3; 4 mm²; 4,00 mm²; schwarz Montageart: sonstige, Farbe: schwarz, Breite: 36 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 35 mm, Tiefe: 22,3 mm, Bemessungsspannung: 440 V, Polzahl: 3, Betriebstemperatur: 105 °C, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 4, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Transparent: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,75...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 28 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': true
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
862-1503/999-950
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, anschlussklemme 3pol wago, anschlussklemmen wago, anschlussklemme, Universal-Klemmleiste, Netzanschlussklemme, Europaklemmleiste, Reihenklemme, Klemmbrett
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 2,44874*
€ 3,00874*
Lager 6232
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 2,4926*
€ 3,0626*
250
Frei Haus
ab € 2,44932*
€ 3,1026*
14 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 2,75152*
€ 3,33152*
17 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,90*
ab € 3,1876*
€ 3,8276*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 3,0626*
€ 3,64449
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4926*
€ 2,96619
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 765,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.