Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diagonalklemme FT f. Rund u. Flachleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2021724
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     250A-FT
EAN/GTIN:
     4012195740537
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
Diagonalklemme
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
• Für Bewehrungsstähle Ø 6-22 mm und Flachleiter 50 x 4 • Montiert mit Schrauben M10 x 40 • Version ...-AS mit Schrauben M10 x 30 • Einfache Montage durch offenes Langloch Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Art des Verbinders: Verbinder, Art der Befestigungsschrauben: Sechskantschraube, Werkstoff: Stahl, Rundleiterdurchmesser Leiter 1: 6...22 mm, Flachleiterbreite Leiter 1: -...- mm, Rundleiterdurchmesser Leiter 2: -...- mm, Flachleiterbreite Leiter 2: 0...50 mm Passung (mm): 6-22/max.FL50
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
250A-FT
Ident Code:
5313015
Weitere Suchbegriffe: Stoßstellenverbinder, stoßstellenverbinder obo, stoßstellenverbinder, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 4,2783*
€ 5,4883*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,30122*
€ 5,52122*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 4,35*
€ 5,58*
25
Frei Haus
ab € 4,7656*
€ 6,1156*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 5,612*
€ 7,192*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,192*
€ 8,55848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,732*
€ 8,01108
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,612*
€ 6,67828
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 179,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.