Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2024459 Herst.-Nr.: CB540/7.5NATUR EAN/GTIN: 4032248520312 |
| |
|
| | |
| Kabelbinder zur Befestigung von Leitungen in Installationsbereichen mit großer Bündelungskraft, sowie einer lange Lebensdauer. Farbe: farblos, Halogenfrei: true, Bandlänge: 540 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberflächenschutz: kunststoffbeschichtet, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Befestigungsart: sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Banddicke: 1,75 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Max. Bündeldurchmesser: 158 mm, UV-stabil nach ASTM D6779: false, Breite des Bandes: 7,5 mm, Montagetemperatur: -10...60 °C, Fluoreszierend: false, Min. Bündeldurchmesser: 35 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | CB540/7.5NATUR | Ident Code: | 7940006072 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,21* | € 25,16* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,07* | € 25,27* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 19,32* | € 26,37* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,59* | € 26,69* | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 20,31* | € 27,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1932* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|