Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse (Industriesteckverbinder), Stecker Querbüger M40 seitlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2025190
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     HDC-40D-TSBU-1M40G
EAN/GTIN:
     4032248521852
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Breite: 59 mm, Höhe: 76 mm, Tiefe: 93,3 mm, Gehäusefarbe: grau, Art der Verriegelung: Querbügel, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: false, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Ausführung des Gehäuses: Steckergehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP65, Werkstoff der Adapterplatte: Aluminium, Anordnung der Kabelzuführung: seitlich, Bügellage: Unterteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
HDC-40D-TSBU-1M40G
Ident Code:
1904800000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,94*
€ 12,53*
€ 5,95*
ab € 8,95*
€ 12,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,16*
€ 12,84*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,56*
€ 13,28*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,76*
€ 13,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1208600000
ab € 7,09*
Zubehör
Weidmüller
1657270000
ab € 9,41*
Zubehör
Weidmüller
2560940000
ab € 11,34*
Zubehör
Weidmüller
1788240000
ab € 10,82*
Zubehör
Weidmüller
2560930000
ab € 11,18*
Zubehör
Weidmüller
2560950000
ab € 12,23*
Zubehör
Weidmüller
2559890000
ab € 12,79*
Zubehör
Weidmüller
1787190000
ab € 12,37*
Zubehör
Weidmüller
2559900000
ab € 12,86*
Zubehör
Weidmüller
1657310000
ab € 13,86*
Zubehör
Weidmüller
1656810000
ab € 13,93*
Zubehör
Weidmüller
1656840000
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.