Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Reihenklemme, Zugfederan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2028438
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     ZSI2.5-2/2X2AN/G25
EAN/GTIN:
     4032248374151
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
weidmüller reihenklemmen schwarz
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: schwarz, Breite: 12,2 mm, Höhe: 68 mm, Tiefe: 55 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung des Sicherungseinsatzes: G-Sicherung 5x25 mm, Ausführung des Sicherungshalters: schraubbar, Versorgungsspannung für die Defektanzeige: 500 V, Anzahl der Etagen: 1, Spannungsart für die Defektanzeige: AC/DC, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 10 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ZSI2.5-2/2X2AN/G25
Ident Code:
1826200000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 3,77219*
€ 4,59219*
20
€ 5,46*
ab € 3,812*
€ 4,642*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,88*
€ 4,72*
20
Frei Haus
ab € 3,9685*
€ 4,8285*
Lager 6232
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 4,0857*
€ 4,9657*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,9657*
€ 5,90918
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,8657*
€ 5,79018
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,6757*
€ 5,56408
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,5357*
€ 5,39748
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,0857*
€ 4,86198
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 99,314* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1388530000
ab € 0,04115*
Zubehör
Weidmüller
0265800000
ab € 2,791*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,20*
Zubehör
Weidmüller
1609110000
ab € 0,212*
Zubehör
Weidmüller
1814710000
ab € 0,31691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.