Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung EMV M40 Kontaktfeder geschirmte Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2029193
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     V-TECVM40EMV-K
EAN/GTIN:
     4012195655534
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall
Robuste EMV Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Die Kontaktierung zwischen Verschraubung und Schirmgeflecht erfolgt über eine Kontaktfeder. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem O-Dichtring am Anschlussgewinde, VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h. * Preise laut DEL-Notierung. Ausführung: gerade, Halogenfrei: false, Schlagfest: false, Oberflächenschutz: vernickelt, Schlüsselweite: 43 mm, Gewindelänge: 8 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: true, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -20...100 °C, Werkstoff: Metall, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 19...27 mm, Schutzart (IP): IP68 Gewinde: M40x1,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
V-TECVM40EMV-K
Ident Code:
2086181
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, zugentlastung obo, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 27,5503*
€ 33,2503*
5
€ 5,95*
ab € 28,21638*
€ 33,82638*
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 29,3629*
€ 35,0829*
Lager 6232
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 30,4812*
€ 35,9712*
7 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 31,5002*
€ 37,1202*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 35,9712*
€ 42,80573
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,7712*
€ 41,37773
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,7512*
€ 40,16393
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,4812*
€ 36,27263
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 179,856* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2091725
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.