Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip-Sammelhalterung 40x NYM3x1,5 Polypropylen lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2029209
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     203140
EAN/GTIN:
     4012195651666
Suchbegriffe:
Sammelhalter
sammelhalter obo
sammelhalter
Sammelhalterung für die allgemeine Anwendung mit Befestigungslöchern 6 mm Ø, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Das angespritzte Befestigungselement kann mit Schlagdübel oder Gasdrucknagelgerät befestigt werden. Der empfohlene Befestigungsabstand bei voller Belegung beträgt 250 - 400 mm. Farbe: grau, Halogenfrei: true, Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5: 40, mit Dübel: false, Werkstoff: Kunststoff, Ausführung flammwidrig: false, Geeignet für Funktionserhalt: false, lichtgrau
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
203140
Ident Code:
2205416
Weitere Suchbegriffe: Sammelhalterung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2550
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,39254*
€ 1,83254*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4123*
€ 1,8931*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,4266*
€ 1,9077*
1 Tag
150
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,44*
€ 2,13*
Lager 6232
355
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,711*
€ 2,531*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,531*
€ 3,01189
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,331*
€ 2,77389
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,251*
€ 2,67869
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,161*
€ 2,57159
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,061*
€ 2,45259
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,711*
€ 2,03609
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.