Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip-Sammelhalterung 40x NYM3x1,5 Polypropylen lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2029210
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     203140SP
EAN/GTIN:
     4012195651703
Suchbegriffe:
Sammelhalter
sammelhalter obo
sammelhalter
Sammelhalterung für die allgemeine Anwendung mit Befestigungslöchern 6 mm Ø, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Das angespritzte Befestigungselement kann mit Schlagdübel oder Gasdrucknagelgerät befestigt werden. Der empfohlene Befestigungsabstand bei voller Belegung beträgt 250 - 400 mm. Farbe: grau, Halogenfrei: true, Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5: 40, mit Dübel: false, Werkstoff: Kunststoff, Ausführung flammwidrig: false, Geeignet für Funktionserhalt: false, lichtgrau
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
203140SP
Ident Code:
2205420
Weitere Suchbegriffe: Sammelhalterung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,37588*
€ 1,76588*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,4166*
€ 1,8077*
4 Tage
50
50
€ 6,95*
ab € 1,4167*
€ 1,8078*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,4333*
€ 1,8333*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,701*
€ 2,161*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,161*
€ 2,57159
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,081*
€ 2,47639
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,701*
€ 2,02419
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 108,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.