Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone-Träger Ausführung A45 RAL9 010 45x45x20, PC/ABS, reinweiß, RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2041205
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     BRKKEYA45RWS
EAN/GTIN:
     4012196734788
Suchbegriffe:
Modularjackabdeckung
Zentralplatte
Zentralscheiben
Zentralstück
Trägerplatte (inkl. Beschriftungsfeld und Schrägauslass) für Keystone-Module. Breite der Öffnung: 14,9 mm; Höhe der Öffnung: 19,4 mm. Farbe: weiß, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Gerätebreite: 45 mm, Gerätehöhe: 45 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
BRKKEYA45RWS
Ident Code:
6121084
Weitere Suchbegriffe: zentralplatte, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,20*
€ 15,77*
€ 5,46*
ab € 11,69*
€ 16,48*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,90*
€ 16,78*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,61*
€ 17,81*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,54*
€ 19,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.