Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTA 220/240 60 48X48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2046740
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     049557
EAN/GTIN:
     3245060495572
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
legrand betriebsstundenzähler
Zeitschaltuhr CONTA 220/240 60 48X48 Montageart: Frontmontage, Breite: 48 mm, Ausführung: analog, Höhe: 48 mm, Spannungsart: AC, Einbautiefe: 32 mm, Antriebsart: netzsynchron, Eingangsspannung: 200...240 V, Frontplatte Breite: 48,5 mm, Frontplatte Höhe: 55 mm, Frontmontageausschnitt Durchmesser: 55 mm, Laufanzeige: true, Reset-Funktion: ohne, Zählbereich: 99999,99 h, Schutzart (IP): IP40, Anzahl der Zeichen: 7, Frequenz der Eingangsspannung: 60 Hz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
049557
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,42*
€ 37,94*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 28,64*
€ 39,76*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.