| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2056491 Herst.-Nr.: 107020 EAN/GTIN: 4021103100714 |
| |
|
| | |
| Die FLEXI-STRIP 16 ist ein selbsteinstellendes Schneide- und Abisolierwerkzeug für den Querschnittsbereich 4 - 16 mm², bei einer einstellbaren Abisolierlänge von 3 - 18 mm. Durch die Feinjustage der O-förmigen Klinge, lassen sich dünne und dicke Kabelisolationen einfach entfernen, ohne das dabei Leiter beschädigt werden. Neben dem ergonomischen Design überzeugt die FLEXI-STRIP 16 ebenfalls mit einem robusten Rahmen und einem zuverlässigen Mechanismus. Der Rahmen wurde auf über 150.000 Abisoliervorgänge getestet (mit 1,5 mm² / PVC-Leitungen). Die langlebige Schneidfunktion bietet die Möglichkeit, flexible Leiter bis 10 mm² und starre Leiter bis 1,5 mm² zu schneiden. Die Abisolierkassetten lassen sich werkzeuglos wechseln, um für verschiedene Querschnittsbereich den besten Komfort zu bieten. Längsschnitt: false, Rundschnitt: false, Spiralschnitt: false, Kerbtiefe einstellbar: true, Auswechselbare Messer: true, Abisolierbereich Durchmesser: 3...18 mm, Abisolierbereich Querschnitt: 4...16 mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 107020 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 79,99* | € 98,64* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 82,69* | € 101,85* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 83,14* | € 102,21* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 84,25* | € 103,60* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 106,19* | € 127,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|