Gewebeband Universal, weiß 25 mm x 50 m. Hohe Reißfestigkeit und Klebkraft, feuchtigkeits- und alterungsbeständig, nicht reflektierend. Band aus Polyester-Baumwollmischgewebe, rückseitig mit PE beschichtet, und einem Naturkautschukkleber. Einfach von Hand zu reißen und zu beschriften. Idealer Einsatz zum Abdecken, Kennzeichnen, Markieren, Schützen, Verschließen bzw. als Reparaturband. Farbe: weiß, Breite: 25 mm, Wasserdicht: false, UV-beständig: false, Stärke: 0,3 mm, Selbstverlöschend: false, Doppelseitig: false, Länge: 50 m, Werkstoff: Gewebe, Temperaturbeständigkeit: -30...60 °C, Magnetisch: false, Nachleuchtend: false, Transparent: false, Isolierend: false, Geeignet für Hochspannung: false, Vulkanisierend: false, Selbstverschweißend/Amalgamierend: false, Fluoreszierend: false, Von Hand abreißbar: true Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 162067 |
|