Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2091404 Herst.-Nr.: UR3000 EAN/GTIN: 0088381616348 |
| |
|
| | |
| Mit Kantenschutz, Um 180° schwenkbarer Mähkopf für Rasenkanten für Rasenkantenschnitt, Kompakter und handlicher Rasentrimmer für den Einsatz in Heim und Garten, Einfach austauschbare Fadenspule, Werkzeuglose Arbeitshöhen-Verstellung, Kabelführung mit Zugentlastung / Lieferumfang: Schultergurt (Art. DA00000037), Schutzbrille (Art. DA00000036), 2-Fadenkopf Tap&Go 1,6mm (Art. DA00000001) Gewicht: 2,6 kg, Leistungsaufnahme: 450 W, Schnittkreisdurchmesser: 30 cm, Länge des Teleskopstiels: 1256 cm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Makita Werkzeug GmbH | Produkt Typ: | UR3000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 60,06* | € 75,58* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 61,77* | € 79,87* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 63,92* | € 80,67* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,16* | € 80,78* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 65,42* | € 82,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|