Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-2093760 Herst.-Nr.: BO4558J EAN/GTIN: 0088381670609 |
| |
|
|  |  |
 | Verstärkte Aluminium-Grundplatte, Bequemer Papierwechsel über Spannhebel, Einhandführung ermöglicht gleichzeitig Prüfung der behandelten Oberfläche, Staubabsaugung durch die Grundplatte, Leichter und handlicher Faust-Schwingschleifer mit Anti-Vibrations-System / Lieferumfang: MAKPAC Gr.2 (Art. 821550-0), Lochungsplatte (Art. 413094-0), Staubbox kpl. (Art. 135246-0) Nennleistungsaufnahme: 200 W, Maschinengewicht: 1,1 kg, Hubzahl: 28000 1/min, Schleifmittelbefestigung: klemmen, Schleifplattenbreite: 102 mm, Schleifplattenlänge: 112 mm Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Makita Werkzeug GmbH | Produkt Typ: | BO4558J |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 106,14* | € 130,19* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 104,14* | € 130,19* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 106,19* | € 130,21* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 102,25* | € 132,02* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 142,12* | € 173,69* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|