Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen M25 für Staro Steck ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2109077
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     SBS-E25
EAN/GTIN:
     4013960166026
Suchbegriffe:
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
steckbogen fränkische
stapa steckbogen
SBS-E ist ein Stahlrohr-Steckbogen aus gewalztem Flussstahl mit Einbrennlackierung, in Farbe schwarz-lackiert. Verwendet wird dieser Steckbogen für das lackierte Stahlrohr Staro Steck-ES. Die Vorteile liegen in der sehr schweren Druckfestigkeit und in der extremen Temperaturbeständigkeit. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 55561 Mindestdruckfestigkeit: 4000N/5cm Farbe: schwarz, Ausführung: Steck, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Flexibel: false, Oberflächenschutz: lackiert, Durchmesser: 25 mm, Werkstoffgüte: Stahl, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, Winkel des Bogens: 90 °, mit Muffe: false, Für Rohrdurchmesser nominal: 25 mm, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: sonstige, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: schwer (Klasse 4, 1250 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: schwer (Klasse 4, 1250 N), Radius: 110 mm VPE: 25 Stck. Größe: 25
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
SBS-E25
Ident Code:
20360025
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 7,35653*
€ 8,98653*
7 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 8,252*
€ 10,012*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 8,4282*
€ 10,1982*
1 Tag
17
1
€ 4,99*
ab € 8,02*
€ 11,02*
1 Tag
5
1
€ 5,90*
ab € 8,3127*
€ 11,4227*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,1982*
€ 12,13586
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,4282*
€ 10,02956
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 254,955* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.