Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr flexibel NW=10mm schwarz verschliessbar geschlitzt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2112940
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     CO-FLEX-PP-NW10-SW-50M
EAN/GTIN:
     4049504037170
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Co-flex PP ist ein geschlitztes, verschließbares Wellrohr aus PP-MOD-BS, nicht flammenausbreitend. Erhältlich in Farbe schwarz. Verwendet wird dieses Wellrohr für den nachträglichen Schutz von Leitungen, im Maschinen- und Anlagenbau sowie im Büro und im privaten Bereich. Die Vorteile liegen in der Hochtemperaturbeständigkeit und im Schutz gegen Marder- und Nagetierverbiss. Dieses teilbare Wellrohr ist ohne Aufwand um eine bereits installierte Leitung zu montieren. Die Verarbeitung beginnt mit dem Öffnen des Systems, anschließend wird das Innenrohr mit Kabel bestückt und als Letztes wird die Schlitzung durch Aufstecken des Außenrohres verschlossen. Temperaturbeständigkeit nach LV312-3: -40° C bis +135° C, kurzzeitig bis +150° C. Temperaturbeständigkeit nach DIN EN 61386-22 (VDE 0605-22) -25° C bis +105° C. Entflammbarkeit: UL 94 HB / FMVSS 302 Typ B Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 13,4 mm, Ölbeständig: true, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 8,4 mm, Druckfestigkeit: 125 N, Einsatztemperatur: -40...135 °C, Brandschutz nach UL94: HB, Biegeradius, statisch: 70 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Flammverbreitend: false, Zulassung nach UR: false, Zulassung nach CSA: false, Werkstoff: Polypropylen (PP), Zulassung nach LUL/British Standard: false, Zulassung nach Lloyd's Register TA: false, Zulassung nach UTAC: false, Aufputzmontage: true, Nenndurchmesser: 10 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP40, Biegeverhalten: flexibel, Unterputzmontage: false, Hochgleitfähige Innenschicht: false, Längsgeschlitzt: true, Verschließbar (zweiteilig): true, Zulassung nach DIN EN 61386-23: false, Zulassung nach NF F 16-101: false, mit Zugdraht: false, Zulassung nach DIN 5510: false, Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB: false VPE: 50 m Außen-Ø (mm): 13,4 Innen-Ø (mm): 8,4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
CO-FLEX-PP-NW10-SW-50M
Ident Code:
37001000
Weitere Suchbegriffe: fränkische wellenrohr, wellrohr, wellrohr 50m, Installationsrohr (Kunststoff-), Schutzrohr (Kunststoff-, Elektroinst.), Kunststoffrohr (Elektroinstallation)
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 88,285*
€ 108,645*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 95,88*
€ 117,36*
pro Packung
Frei Haus
ab € 99,65*
€ 122,00*
2 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 105,63*
€ 128,16*
Lager 6232
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 108,66*
€ 131,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,93*
€ 156,9967
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,91*
€ 154,5929
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,44*
€ 146,8936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,78*
€ 142,5382
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,66*
€ 129,3054
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,1732* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.