| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2125182 Herst.-Nr.: SBSKU-EM-H016 EAN/GTIN: 4013960180503 |
| |
|
| | |
| SBSKu-EM-H0 ist ein Kunststoff-Steckbogen aus Spezialkunststoff, mit einseitig angeformter Muffe, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird dieser Steckbogen für das Kunststoff-Stangenrohr FPKu-EM-F-H0. Der Vorteil liegt in der Halogenfreiheit, denn dadurch entstehen keine gefährlichen toxischen und korrosiven Gase. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 33521 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm 100% halogenfrei nach DIN VDE V 0604-2-100 Farbe: grau, Ausführung: Steck, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Flexibel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 16 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Zweiteilig: false, Werkstoff: Kunststoff, Winkel des Bogens: 90 °, mit Muffe: true, Für Rohrdurchmesser nominal: 16 mm, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N), Radius: 55 mm VPE: 25 Stck. Größe: 16 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | SBSKU-EM-H016 | Ident Code: | 23260016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pvc muffe, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,86* | € 137,60* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 113,2325* | € 138,1425* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 115,83* | € 141,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,81* | € 142,65* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 122,7625* | € 148,1825* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,5293* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|