Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2130016 Herst.-Nr.: AIRFLEX-K-AD14-10M EAN/GTIN: 4025113104779 |
| |
|
| | |
| Vollkunststoffschutzschlauch AIRflex-K, 10 Meter Packung, IP 68 wendelgewickelter Vollkunststoffschlauch mit integrierter Hartkunstoffwendel, innen glatt Material: PVC mit Hartkunststoffwendel, Farbe: grau Temperaturbereich: -25°C ... + 70°C ^ +100°C Zulassungen: UL 1696 UR-File-no E86359 / CSA 22.2 File 227.3-05 Eigenschaften: sehr flexibel / luft- und flüssigkeitsdicht / weitgehend säure- und ölbeständig / silikon- und cadmiumfrei / leichtes Einziehen von Kabeln Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen Farbe: grau, Außendurchmesser: 14 mm, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 10 mm, Einsatztemperatur: -25...+70 °C, Biegeradius, statisch: 18 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Werkstoff der Wendel: Hartkunststoffwendel, Innen glatt: true, Flexibilität: sehr flexibel, Zulassung nach UR: true, Zulassung nach N: false, Zulassung nach CSA: true, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Außen glatt: false, Nenndurchmesser: 14 mm, Nenngröße in Zoll: 5/16 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Zulassung nach DIN EN 61386-23: false Innen / Außen-Ø (mm): 10x14 VPE: 10 m AD: 14 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | AIRFLEX-K-AD14-10M | Ident Code: | 10201101010 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 35,00* | € 41,54* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 34,58* | € 45,26* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 41,10* | € 52,97* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 42,17* | € 54,72* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 44,14* | € 57,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|