Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollkunststoffschlauch AD10mm PVC Mantel u.Wendel 10mm grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2130167
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     K-SCHLAUCH7-10M
EAN/GTIN:
     4025113105004
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Vollkunststoffschutzschlauch K-Schlauch, Ringe, IP 68 Vollkunststoffschlauch innen und außen glatt Material: PVC, Farbe: grau Temperaturbereich: -25°C ... +90°C ^ +100°C Eigenschaften: flexibel / luft- und flüssigkeitsdicht / weitgehend säure- und ölbeständig / silikon- und cadmiumfrei Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Automation / Elektroanlagen Farbe: grau, Außendurchmesser: 9 mm, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 7 mm, Einsatztemperatur: -25...+90 °C, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Werkstoff der Wendel: ohne Wendel, Innen glatt: true, Flexibilität: flexibel, Zulassung nach UR: false, Zulassung nach N: false, Zulassung nach CSA: false, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Außen glatt: true, Nenndurchmesser: 10 mm, Nenngröße in Zoll: 1/4 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Zulassung nach DIN EN 61386-23: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
K-SCHLAUCH7-10M
Ident Code:
10205101007
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schutzschlauch, schutzschlauch flexa, schutzschlauch, Schutzschlauch (Metall-, Elektroinst.), Metallschlauch (Elektroinstallation)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,9774*
€ 1,2674*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,0542*
€ 1,3542*
50
€ 5,00*
ab € 1,1342*
€ 1,4542*
50
Frei Haus
ab € 1,1684*
€ 1,4984*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,17819*
€ 1,50819*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,2674*
€ 1,50821
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,2274*
€ 1,46061
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,1574*
€ 1,37731
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,9774*
€ 1,16311
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 63,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.