Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellschlauch AD34,5mm parallelgewellt schwarz ID29,0mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2130223
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     ROHRFLEX-PP/AD34,5/SW
EAN/GTIN:
     4025113176400
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PP, Ringe,; HB (UL 94), IP 68/IP 69K Für wirtschaftliche Anwendungen, Innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PP), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ +150°C Zulassungen: Lloyds Register of Shipping Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / widerstandsfähig gegen wässrige Lösungen (Salze, Säuren, Alkalien) / weitgehend lösungsmittelbeständig / silikon- und cadmiumfrei / UV-beständig / flammgeschützt Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Elektroanlagen Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 34,3 mm, Ölbeständig: false, UV-beständig: true, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 28,9 mm, Druckfestigkeit: 320 N, Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Brandschutz nach UL 94: sonstige, Biegeradius, statisch: 55 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Flammverbreitend: false, Zulassung nach UR: false, Zulassung nach CSA: false, Werkstoff: Polypropylen (PP), Zugfestigkeit: 500 N, Zulassung nach LUL/British Standard: false, Zulassung nach Lloyd's Register TA: false, Zulassung nach UTAC: false, Nenndurchmesser: 34,5 mm, Nenngröße in Zoll: 1 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel, Hochgleitfähige Innenschicht: false, Längsgeschlitzt: false, Verschließbar (zweiteilig): false, Zulassung nach DIN EN 61386-23: true, Zulassung nach NF F 16-101: false, mit Zugdraht: false, Biegeradius, dynamisch: 165 mm, Zulassung nach DIN 5510: false, Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ROHRFLEX-PP/AD34,5/SW
Ident Code:
10231002029
Weitere Suchbegriffe: Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, schutzschlauch flexa, wellrohr, installationskanal schwarz, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 61,34*
€ 75,01*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 61,425*
€ 75,115*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,35725*
€ 76,26725*
Frei Haus
ab € 63,21*
€ 77,32*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,7725*
€ 83,9825*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,115*
€ 89,38685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,605*
€ 88,77995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,875*
€ 83,15125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,765*
€ 81,83035
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,425*
€ 73,09575
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,457* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055232
ab € 3,2464*
Zubehör
Flexa
15020055236
ab € 3,2464*
Zubehör
Flexa
15109034240
ab € 7,781*
Zubehör
Flexa
15020055032
ab € 3,2464*
Zubehör
Flexa
15020055036
ab € 3,2464*
Zubehör
Flexa
15020049229
ab € 80,6275*
Zubehör
Flexa
15020049029
ab € 80,6975*
Zubehör
Flexa
15109034040
ab € 7,791*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.