Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellschlauch AD10,0mm parallelgewellt grau ID6,5mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2130266
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     ROHRFLEX-PA12AD10/GR
EAN/GTIN:
     4025113105783
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 12-S, V2 (UL94), IP 68/IP 69K Für sehr flexible Anwendungen, Außenbereich, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz und orange lieferbar) Temperaturbereich: -50°C...+100°C ^ ... 130°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 UR-File-no E86359 Eigenschaften: hohe Wechselbiegefestigkeit / luft- und flüssigkeitsdicht / öl- und benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen Farbe: grau, Außendurchmesser: 10 mm, Ölbeständig: true, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Innendurchmesser: 6,5 mm, Druckfestigkeit: 125 N, Einsatztemperatur: -50...+100 °C, Brandschutz nach UL 94: V2, Biegeradius, statisch: 13 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Flammverbreitend: false, Zulassung nach UR: true, Zulassung nach CSA: true, Werkstoff: Polyamid 12, Zugfestigkeit: 100 N, Zulassung nach LUL/British Standard: true, Zulassung nach Lloyd's Register TA: true, Zulassung nach UTAC: false, Nenndurchmesser: 10 mm, Nenngröße in Zoll: 1/4 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel, Hochgleitfähige Innenschicht: false, Längsgeschlitzt: false, Verschließbar (zweiteilig): false, Zulassung nach DIN EN 61386-23: true, Zulassung nach NF F 16-101: true, mit Zugdraht: false, Biegeradius, dynamisch: 35 mm, Zulassung nach DIN 5510: true, Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ROHRFLEX-PA12AD10/GR
Ident Code:
10236201006
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, wellrohr, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,3982*
€ 1,7782*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,4049*
€ 1,7849*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,42576*
€ 1,81576*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,5693*
€ 1,9893*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,05*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,7849*
€ 2,12403
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,6949*
€ 2,01693
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,4049*
€ 1,67183
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 89,245* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15030012007
ab € 0,8382*
Zubehör
Flexa
15030012207
ab € 0,8382*
Zubehör
Flexa
15030028207
ab € 0,6982*
Zubehör
Flexa
15030028007
ab € 0,7082*
Zubehör
Flexa
15030020207
ab € 0,9861*
Zubehör
Flexa
15030020007
ab € 0,9861*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.