Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch AD14mm Stahl vz.hochflexibel 50m ID11mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2130675
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     SPR-VA11
EAN/GTIN:
     4025113116093
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschlauch SPR-VA, Ringe, IP 40 wendelgewickelt, S-Profil Material: Edelstahl Temperaturbereich: -200°C... +600°C Zulassungen: Gost Eigenschaften: hochflexibel / zugfest / querdruckbelastbar Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen / Sensortechnik / EX-Bereich (EN 1127-1) Farbe: Edelstahl, Außendurchmesser: 14 mm, Innendurchmesser: 11 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Gewicht: 0,12 kg/m, Druckfestigkeit: 750 N, Einsatztemperatur: -200...+600 °C, Biegeradius, statisch: 28 mm, Flammverbreitend: false, Dichtung: ohne Dichtung, Elektrische Eigenschaften: mit Leiteigenschaften, Geeignet für Ex-Bereich: true, Zulassung nach FI: false, mit Zulassung nach UL: false, Werkstoff: rostfreier Stahl, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: ohne Ummantelung, Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): ohne Ummantelung, Nenndurchmesser: 14 mm, Nenngröße in Zoll: 5/16 Zoll, Schutzart (IP): IP40, Biegeverhalten: flexibel
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SPR-VA11
Ident Code:
11010801011
Weitere Suchbegriffe: Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Schutzschlauch, flexa metallschlauch, metallschlauch, Schutzschlauch (Metall-, Elektroinst.), Metallschlauch (Elektroinstallation)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 9,54*
€ 10,99*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 9,5509*
€ 11,0009*
50
Frei Haus
ab € 9,6348*
€ 11,0948*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 9,78696*
€ 11,26696*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 9,91*
€ 11,41*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 11,0009*
€ 13,09107
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,5509*
€ 11,36557
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 550,045* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.