Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch 2 Zoll Stahl vz.m.PVC Mantel 25m AD60,0mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2131146
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     LIQUID-TIGHT-EF50-25M
EAN/GTIN:
     4025113134486
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschlauch LIQUID-TIGHT-EF, IP 68 wendelgewickelt, eingehaktes Profil, Spezialfadendichtung glatter, verstärkter, flammwidriger PVC-Mantel Material: Stahl verzinkt mit Spezialfadendichtung / flammwidriger PVC, Farbe: grau Temperaturbereich: -25°C ... +90°C ^ +100°C Eigenschaften: flexibel / besonders flüssigkeitsdicht / silikon- und cadmiumfrei / weitgehend säure- und ölbeständig / entspricht den amerikanischen Installationsvorschriften Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen / für internationale Anwendungen Farbe: grau, Außendurchmesser: 60 mm, Innendurchmesser: 51,5 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Gewicht: 1,2 kg/m, Druckfestigkeit: 1250 N, Einsatztemperatur: -25...+90 °C, Biegeradius, statisch: 320 mm, Flammverbreitend: false, Dichtung: Spezialfaden-Dichtung, Hängelast: 450 N, Elektrische Eigenschaften: mit Isolationseigenschaften, Geeignet für Ex-Bereich: false, Zulassung nach FI: false, mit Zulassung nach UL: false, Werkstoff: Stahl, Zugfestigkeit: 500 N, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig, Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): ohne Ummantelung, Nenngröße in Zoll: 2 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
LIQUID-TIGHT-EF50-25M
Ident Code:
12080111050
Weitere Suchbegriffe: Metallschlauch, Metallschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, spiralband, Schutzschlauch (Metall-, Elektroinst.), Metallschlauch (Elektroinstallation)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 32,0664*
€ 36,2464*
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 33,05262*
€ 37,14262*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 33,46*
€ 37,60*
25
€ 65,00*
ab € 35,7908*
€ 40,4008*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 40,5498*
€ 45,4898*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 36,2464*
€ 43,13322
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 32,0664*
€ 38,15902
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 906,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
12080111010
ab € 6,0522*
Ähnlich
Flexa
12080111012
ab € 4,8424*
Ähnlich
Flexa
12080111016
ab € 5,3394*
Ähnlich
Flexa
12080111021
ab € 7,2113*
Ähnlich
Flexa
12080111026
ab € 13,2276*
Ähnlich
Flexa
12080111035
ab € 19,6498*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.