Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch AD45mm St.vz.m.ölbeständ.Mantel 25m bl.


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2131256
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     FLEXAGRAFF-PU38-25M
EAN/GTIN:
     4025113136152
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschlauch FLEXAgraff-PU-AS, Ringe, IP 68, V2 (UL94) wendelgewickelt, doppelt gefalztes Profil (Agraff), ölbeständiger PU-Mantel Material: Stahl verzinkt / Polyurethan (PU), Farbe: metallic blau Temperaturbereich: -50°C ... +100°C ^ +130°C Zulassungen: VDE-geprüft DIN EN IEC 61386-23 / Gost Eigenschaften: sehr flexibel / hohe Zug- und Verdrehfestigkeit / öl-, benzin- und fettbeständig / halogen-, silikon- und cadmiumfrei / kein Aufdrehen des Schlauches / mikrobenbeständig / flammgeschützt Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen Farbe: blau, Außendurchmesser: 45 mm, Innendurchmesser: 38 mm, Oberflächenschutz: verzinkt, Gewicht: 0,96 kg/m, Druckfestigkeit: 1250 N, Einsatztemperatur: -50...+100 °C, Biegeradius, statisch: 175 mm, Flammverbreitend: false, Dichtung: ohne Dichtung, Hängelast: 450 N, Elektrische Eigenschaften: mit Isolationseigenschaften, Geeignet für Ex-Bereich: false, Zulassung nach FI: false, mit Zulassung nach UL: false, Werkstoff: Stahl, Zugfestigkeit: 1000 N, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: Polyurethan (PUR), Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): ohne Ummantelung, Nenndurchmesser: 45 mm, Nenngröße in Zoll: 1 1/4 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
FLEXAGRAFF-PU38-25M
Ident Code:
12130101038
Weitere Suchbegriffe: Metallschlauch, Metallschutzschlauch, flexa metallschlauch, metallschlauch, metallschlauch id 38mm, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 65,00*
ab € 27,78*
€ 31,04*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 27,8929*
€ 31,0629*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 31,5686*
€ 34,8586*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 32,69035*
€ 35,95035*
25
€ 5,95*
ab € 35,945*
€ 39,555*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 31,0629*
€ 36,96485
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 27,8929*
€ 33,19255
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 776,5725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.