Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch AD14mm Stahl vz. Stahldrahtumflecht. 50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2131376
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     SPR-EDU-AS10-50M
EAN/GTIN:
     4025113139252
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Metallschutzschlauch SPR-EDU-AS, Ringe, IP 40 wendelgewickelt, S-Profil, verzinkte Stahldrahtumflechung Material: Stahl verzinkt / verzinkter Stahldraht Temperaturbereich:-50°C ...+250°C Zulassungen: VDE-geprüft nach EN IEC 61386-23 / Gost Eigenschaften: hochflexibel / hohe Zugfestigkeit / Verdrehfestigkeit / Biegefestigkeit Einsatzbereich: Maschinenbau und Anlagenbau (Spritzgussmaschinen, Zerspanungsmaschinen) / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen / EX-Bereich (EN 1127-1) Farbe: Zink, Außendurchmesser: 14 mm, Innendurchmesser: 10 mm, Oberflächenschutz: verzinkt, Gewicht: 0,17 kg/m, Druckfestigkeit: 1250 N, Einsatztemperatur: -50...+250 °C, Biegeradius, statisch: 22 mm, Flammverbreitend: false, Dichtung: ohne Dichtung, Hängelast: 450 N, Elektrische Eigenschaften: mit Leiteigenschaften, Geeignet für Ex-Bereich: true, Zulassung nach FI: false, mit Zulassung nach UL: false, Werkstoff: Stahl, Zugfestigkeit: 500 N, Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): ohne Ummantelung, Nenndurchmesser: 14 mm, Nenngröße in Zoll: 5/16 Zoll, Schutzart (IP): IP40, Biegeverhalten: flexibel
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SPR-EDU-AS10-50M
Ident Code:
14010111010
Weitere Suchbegriffe: flexa metallschlauch, spiralband, metallschutzschlauch id 10mm, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,82*
€ 5,57*
50
Frei Haus
ab € 4,8634*
€ 5,6134*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,88*
€ 5,64*
50
Frei Haus
ab € 4,9116*
€ 5,6716*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,329*
€ 6,079*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 6,079*
€ 7,23401
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,329*
€ 6,34151
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 303,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.