Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch AD56mm Stahl vz. Stahldrahtumflecht. 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2131400
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     SPR-EDU-AS49-10M
EAN/GTIN:
     4025113139528
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Metallschutzschlauch SPR-EDU-AS, IP 40, 10 Meter Packung wendelgewickelt, S-Profil, verzinkte Stahldrahtumflechung Material: Stahl verzinkt / verzinkter Stahldraht Temperaturbereich: -50°C...+250°C Zulassungen: VDE-geprüft nach EN IEC 61386-23 / Gost Eigenschaften: hochflexibel / hohe Zugfestigkeit / Verdrehfestigkeit / Biegefestigkeit Einsatzbereich: Maschinenbau und Anlagenbau (Spritzgussmaschinen, Zerspanungsmaschinen) / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen / EX-Bereich (EN 1127-1) Farbe: Zink, Außendurchmesser: 56 mm, Innendurchmesser: 49 mm, Oberflächenschutz: verzinkt, Gewicht: 1,14 kg/m, Druckfestigkeit: 1250 N, Einsatztemperatur: -50...+250 °C, Biegeradius, statisch: 100 mm, Flammverbreitend: false, Dichtung: ohne Dichtung, Hängelast: 450 N, Elektrische Eigenschaften: mit Leiteigenschaften, Geeignet für Ex-Bereich: true, Zulassung nach FI: false, mit Zulassung nach UL: false, Werkstoff: Stahl, Zugfestigkeit: 1000 N, Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): ohne Ummantelung, Nenndurchmesser: 56 mm, Nenngröße in Zoll: 1 1/2" Zoll, Schutzart (IP): IP40, Biegeverhalten: flexibel
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SPR-EDU-AS49-10M
Ident Code:
14011111049
Weitere Suchbegriffe: flexa metallschlauch, spiralband, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 260,14*
€ 280,71*
1
€ 5,95*
ab € 257,46*
€ 294,16*
1
Frei Haus
ab € 259,15*
€ 296,71*
1
Frei Haus
ab € 260,48*
€ 299,57*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 281,41*
€ 321,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,62*
€ 382,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,70*
€ 381,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,82*
€ 369,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,33*
€ 360,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,41*
€ 334,88
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 28,141* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.