Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung m.Tülle PG48 Messing vernickelt AD56mm ID49mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2131775
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     US-P48AD56ID49
EAN/GTIN:
     4025113178169
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung pg 48
Metall-Sicherheitsverschraubung gerade US-P, IP 40, kleine Packungseinheit geeignet für Metallschutzschläuche SPR-AS / SPR-VA / FLEXAgraff-AS / FLEXAgraff-AS PG Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch/Verschraubung / einwandfreie Erdung / vibrations- und zugfest Ausführung: gerade, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 10 mm, Gesamtlänge: 45 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -40...+125 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: sonstige, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 51 mm, Gesamthöhe: 70 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: 40, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 56 mm, Anzahl der Einführungen: 1, Nenndurchmesser: 56 mm, Nenngröße in Zoll: 1 1/2" Zoll, mit Erdungsanschluss: false, Gewindeanschlussgröße: PG48, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
US-P48AD56ID49
Ident Code:
15010427048
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, flexa schlauchverschraubung, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 114,47858*
€ 138,87858*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 141,7386*
€ 171,7186*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 146,45*
€ 176,55*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 147,32198*
€ 177,65198*
Frei Haus
ab € 151,44*
€ 182,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 171,7186*
€ 204,34513
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,3286*
€ 201,50103
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,3786*
€ 194,42053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,6086*
€ 189,93423
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,7386*
€ 168,66893
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 70,8693* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.