| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2132901 Herst.-Nr.: RQA209 EAN/GTIN: 4025113185389 |
| |
|
| | |
| Endtülle RQA, V0 (UL 94) Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C, Zulassungen:; ASTM E162/E662 SMP 800-C Eigenschaften: zum Schutz des Kabels / aufsteckbar auf alle ROHRflex-Schläuche Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Temperatur: -40...+120 °C, Werkstoff: Kunststoff, Geschlossene Endkappe: false, Nenndurchmesser: 13 mm, Nenngröße in Zoll: 5/16 Zoll Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | RQA209 | Ident Code: | 15030021209 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,4758* | € 0,6758* | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,48278* | € 0,68278* | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 0,52866* | € 0,73866* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,5322* | € 0,7422* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 6,50* | ab € 0,5679* | € 0,7879* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,79* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|