Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchkupplung AD34,5mm Kunststoff schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2133367
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     RQK203
EAN/GTIN:
     4025113182357
Suchbegriffe:
Doppelschlaufen-Kupplung
Kunststoff-Kupplungen
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Kunststoff-Kupplung RQK, IP 66 einteilig, für ROHRflex Wellschläuche Material: TPE, Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C +120°C Zulassungen: Gost Eigenschaften: für rationale Schlauchmontage / durch einfaches Aufstecken montiert Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Werkstoffgüte: Thermoplastische Elastomere (TPE), Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Werkstoff: Kunststoff, Nenngröße: 34,5 mm, Schutzart (IP): IP66
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RQK203
Ident Code:
15020066203
Weitere Suchbegriffe: Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, schlauchkupplung pom, schlauchkupplung, flexa schlauchkupplung, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,51*
€ 51,58*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 39,429*
€ 51,689*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,9802*
€ 52,4002*
€ 5,95*
ab € 43,914*
€ 57,154*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,148*
€ 57,518*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,689*
€ 61,50991
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,189*
€ 60,91491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,909*
€ 57,01171
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,029*
€ 55,96451
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,569*
€ 53,03711
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,429*
€ 46,92051
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,9429* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.