Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter M40/PG29 Polyamid grau metrisch/PG-Gewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2133527
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     ADK-MP/M40/PG29
EAN/GTIN:
     4025113198662
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung m40
adapter kabelverschraubung
Adapter ADK-MP Gewindeadapter zum Kombinieren verschiedener Gewindetypen metrisch und PG metrisches Außengewinde und PG Innengewinde Material: Polyamid, glasfaserverstärkt, Farbe: grau Temperaturbereich: -30°C ... +100°C Eigenschaften: beständig gegen schwache Säuren und Laugen / beständig gegen Meerwasser, Benzin und Mineralöl Vernickelt: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Gewindemaß Außengewinde (metrisch): 40, Explosionsgeschützt: false, Gewindeart Innengewinde: PG, Gewindeart Außengewinde: metrisch, Gewindemaß PG Innengewinde: 29
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ADK-MP/M40/PG29
Ident Code:
10371M40P29
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,80*
€ 21,08*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,822*
€ 21,212*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,711*
€ 22,271*
€ 5,95*
ab € 19,3499*
€ 27,2899*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,212*
€ 25,24228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,882*
€ 24,84958
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,482*
€ 23,18358
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,732*
€ 22,29108
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,262*
€ 21,73178
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,822*
€ 17,63818
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,4822* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.