Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter M12/PG9 Messing vern.incl.O-Ring Form B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2133539
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     ADM-MP/M12/PG9
EAN/GTIN:
     4025113196828
Suchbegriffe:
Reduktion (Elektroinstallation, Tei...
Reduzierung (Elektroinstallation, T...
Erweiterung (Elektroinstallation, T...
Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teil...
Adapter ADM-MP Gewindeadapter zum Kombinieren verschiedener Gewindetypen metrisch und PG metrisches Außengewinde und PG Innengewinde, inkl. O-Ring Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +200°C Vernickelt: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Messing, Gewindemaß Außengewinde (metrisch): 12, Explosionsgeschützt: false, Gewindeart Innengewinde: PG, Gewindeart Außengewinde: metrisch, Gewindemaß PG Innengewinde: 9
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ADM-MP/M12/PG9
Ident Code:
10370M12P09
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 147,26*
€ 185,17*
Frei Haus
ab € 166,88*
€ 208,32*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,17*
€ 220,3523
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,31*
€ 218,1389
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 175,21*
€ 208,4999
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,25*
€ 201,4075
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,26*
€ 175,2394
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,4726* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.