| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2133544 Herst.-Nr.: ADM-MP/M25/PG11 EAN/GTIN: 4025113194091 |
| |
|
| | |
| Adapter ADM-MP Gewindeadapter zum Kombinieren verschiedener Gewindetypen metrisch und PG metrisches Außengewinde und PG Innengewinde, inkl. O-Ring Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +200°C Vernickelt: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Messing, Gewindemaß Außengewinde (metrisch): 25, Explosionsgeschützt: false, Gewindeart Innengewinde: PG, Gewindeart Außengewinde: metrisch, Gewindemaß PG Innengewinde: 11 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | ADM-MP/M25/PG11 | Ident Code: | 10370M25P11 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 221,989* | € 274,439* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 254,49* | € 309,51* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 286,44* | € 342,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,5449* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|