Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M32 Polyamid grau m.Sechskantstutzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2133648
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     KSK-M32
EAN/GTIN:
     4025113198563
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Kabelverschraubung KSK-M, IP 68, bis 5 bar integrierte Dichtung, metrisches Außengewinde Material: Polyamid / Dichtung Perbunan, Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -20°C ... +100°C ^ +130°C Eigenschaften: beständig gegen schwache Säuren und Laugen / beständig gegen Meerwasser, Benzin und Mineralöl Farbe: grau, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 36 mm, Gewindelänge: 10 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: false, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -20...+100 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 15...21 mm, Schutzart (IP): IP58, Gewindenennmaß metrisch/PG: 32, In Öffnung einrastend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
KSK-M32
Ident Code:
10321001032
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 42,34*
€ 55,51*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,41475*
€ 55,63475*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,8825*
€ 58,3325*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,205*
€ 61,175*
€ 5,95*
ab € 58,47225*
€ 74,84225*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,3325*
€ 69,41568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,6825*
€ 68,64218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,0425*
€ 65,50058
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,2525*
€ 62,18048
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,1125*
€ 60,82388
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,8825*
€ 53,41018
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,7953* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.