Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellschlauch AD10,0mm grau ID6,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2133932
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     ROHRFLEX-PA6-L-GR
EAN/GTIN:
     4025113202079
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellschlauch
kabelschlauch
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6 L, HB (UL 94), Ringe, IP 68/IP 69K,; wirtschaftlich, geringerer Brandschutz, innen und außen gewellt, breites Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau Temperaturbereich: -25°C...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2; UR-File-no E86359 / ASTM E162/E662 / Gost Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +100°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen Farbe: grau, Außendurchmesser: 10 mm, Ölbeständig: true, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Innendurchmesser: 6,5 mm, Druckfestigkeit: 320 N, Einsatztemperatur: -25...+120 °C, Brandschutz nach UL 94: HB, Biegeradius, statisch: 13 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Flammverbreitend: false, Zulassung nach UR: true, Zulassung nach CSA: true, Werkstoff: Polyamid 6, Zugfestigkeit: 100 N, Zulassung nach LUL/British Standard: false, Zulassung nach Lloyd's Register TA: true, Zulassung nach UTAC: false, Nenndurchmesser: 10 mm, Nenngröße in Zoll: 1/4 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel, Hochgleitfähige Innenschicht: false, Längsgeschlitzt: false, Verschließbar (zweiteilig): false, Zulassung nach DIN EN 61386-23: true, Zulassung nach NF F 16-101: false, mit Zugdraht: false, Biegeradius, dynamisch: 35 mm, Zulassung nach DIN 5510: true, Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ROHRFLEX-PA6-L-GR
Ident Code:
10261201006
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 44,88*
€ 58,55*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,98*
€ 58,67*
Frei Haus
ab € 46,20*
€ 60,34*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,575*
€ 65,695*
Frei Haus
ab € 80,31*
€ 104,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,67*
€ 69,8173
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,87*
€ 68,8653
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,27*
€ 65,7713
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,05*
€ 61,9395
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,51*
€ 61,2969
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,98*
€ 53,5262
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,8996* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055010
ab € 66,54*
Zubehör
Flexa
15020055211
ab € 1,3582*
Zubehör
Flexa
15109010212
ab € 4,0355*
Zubehör
Flexa
15020055210
ab € 1,3482*
Zubehör
Flexa
15020055011
ab € 1,3582*
Zubehör
Flexa
15020049207
ab € 66,43*
Zubehör
Flexa
15020049007
ab € 66,51*
Zubehör
Flexa
15020063202
ab € 67,00*
Zubehör
Flexa
15109010012
ab € 4,0355*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.