| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2134095 Herst.-Nr.: RQT-PA,GR,AD28,5 EAN/GTIN: 4025113212221 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Schnellverschraubung, T-Verteiler RQT-PA, IP 68 / IP 69K einteilig, hochdichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / EN 45545-2 (HL 3) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C /; Gost, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silikon-, cadmium- und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig Farbe: grau, Ausführung: T-Stück, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Werkstoff: Kunststoff, Nenngröße: 28,5 mm, Schutzart (IP): IP68 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | RQT-PA,GR,AD28,5 | Ident Code: | 15020041002 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wellschlauch, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 67,83* | € 86,26* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 68,099* | € 86,359* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,3671* | € 87,5371* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 75,8866* | € 95,7166* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,032* | € 96,342* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,8099* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|