Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsrinne ARAW15 für Führungske tten PL/PH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2134446
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     ARAW15
EAN/GTIN:
     4025113220646
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
schleppketten
Führungssrinne ARAW15 Material: Aluminium für Führungsketten PL und PH schnelle und versatzfreie Montage / Befestigungsplatte kann innen und außen befestigt werden / seewasserbeständige und korrosionsfeste Rinnenprofile / erweiterbar durch Fixierungsstifte / Sonderlängen auf Anfrage / ab 3 m Länge Zentrierstifte zur Verlängerung inklusive Mit Zugentlastung: false, Länge: 3 m, Werkstoff: Metall, Innenhöhe: 153 mm, mit Trennwand: false, mit Anschlussset: false, Außenhöhe: 153 mm, Multiaxiale Bewegung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ARAW15
Ident Code:
16127150000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 73,34*
€ 93,53*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 73,43*
€ 93,64*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,23*
€ 95,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,04*
€ 103,81*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.