| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2134545 Herst.-Nr.: AK,AD14 EAN/GTIN: 4025113262004 |
| |
|
| | |
| Endtülle / Übergangstülle AK Material: TPE, Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ... +120°C ^ +150°C Eigenschaften: rationeller Schlauchendenabschluss, durch einfaches Aufstecken montiert / aufsteckbar auf alle Schutzschläuche / silikon-, cadmium- und halogenfrei / selbstverlöschend Werkstoffgüte: Thermoplastische Elastomere (TPE), Temperatur: -40...+120 °C, Werkstoff: Kunststoff, Geschlossene Endkappe: true, Nenndurchmesser: 14 mm, Nenngröße in Zoll: 5/16 Zoll Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | AK,AD14 | Ident Code: | 15030014209 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 42,23* | € 55,62* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 43,03* | € 56,48* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,57* | € 57,28* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,835* | € 62,885* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8446* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|