Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AK, schwarz AD 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2134548
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     AK,AD21
EAN/GTIN:
     4025113262035
Suchbegriffe:
Endtülle
flexa kunststoff endtülle
endtülle flexa
endtülle
Endtülle / Übergangstülle AK Material: TPE, Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ... +120°C ^ +150°C Eigenschaften: rationeller Schlauchendenabschluss, durch einfaches Aufstecken montiert / aufsteckbar auf alle Schutzschläuche / silikon-, cadmium- und halogenfrei / selbstverlöschend Werkstoffgüte: Thermoplastische Elastomere (TPE), Temperatur: -40...+120 °C, Werkstoff: Kunststoff, Geschlossene Endkappe: true, Nenndurchmesser: 21 mm, Nenngröße in Zoll: 1/2" Zoll
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
AK,AD21
Ident Code:
15030014216
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,0582*
€ 1,3682*
50
€ 5,46*
ab € 1,0746*
€ 1,3846*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,0894*
€ 1,4094*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,1918*
€ 1,5218*
3 Tage
9
1
€ 6,95*
ab € 1,08*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3682*
€ 1,62816
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3282*
€ 1,58056
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0582*
€ 1,25926
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 68,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15030014207
ab € 0,9888*
Ähnlich
Flexa
15030014209
ab € 0,853*
Ähnlich
Flexa
15030014211
ab € 0,908*
Ähnlich
Flexa
15030014221
ab € 1,244*
Ähnlich
Flexa
15030014229
ab € 1,4643*
Ähnlich
Flexa
15030014236
ab € 2,1013*
Ähnlich
Flexa
15030014248
ab € 2,5017*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.