| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2134615 Herst.-Nr.: PB4LV EAN/GTIN: 4025113261731 |
| |
|
| | |
| Stabiler Flachanschluss PB-V Material: Kunststoff PA6 GFK zur Befestigung der Führungsketten PL an der Stirnseite / optimal mit M5 Senkkopfschraube Mit Zugentlastung: false, Werkstoff: Kunststoff, mit Trennwand: false, mit Anschlussset: false, Multiaxiale Bewegung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | PB4LV | Ident Code: | 16154000109 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,77* | € 8,27* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,78* | € 8,28* | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,903* | € 8,453* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,40* | € 9,14* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 8,03* | € 11,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,89* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|