| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2134617 Herst.-Nr.: PB4-RV EAN/GTIN: 4025113261748 |
| |
|
| | |
| Stabiler Flachanschluss PB-V Material: Kunststoff PA6 GFK zur Befestigung der Führungsketten PL an der Stirnseite / optimal mit M5 Senkkopfschraube Mit Zugentlastung: false, Werkstoff: Kunststoff, mit Trennwand: false, mit Anschlussset: false, Multiaxiale Bewegung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | PB4-RV | Ident Code: | 16154000209 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,00* | ab € 2,885* | € 4,135* | | | | Lager 6232 | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 2,89* | € 4,15* | | | | | | 12 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 2,96* | € 4,24* | | | | | 22 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 3,21* | € 4,58* | | | | | | | | 2 | | € 6,90* | ab € 3,27* | € 4,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 8,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|