| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2134618 Herst.-Nr.: PB5-LV EAN/GTIN: 4025113270146 |
| |
|
| | |
| Stabiler Flachanschluss PB-V Material: Kunststoff PA6 GFK zur Befestigung der Führungsketten PL an der Stirnseite / optimal mit M5 Senkkopfschraube Mit Zugentlastung: false, Werkstoff: Kunststoff, mit Trennwand: false, mit Anschlussset: false, Multiaxiale Bewegung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | PB5-LV | Ident Code: | 16155000104 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,30* | € 10,41* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,31* | € 10,42* | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,5626* | € 10,7726* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,21* | € 11,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,655* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|