Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PS10-PH, Trennsteg für Serie PH10, unmontiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2134653
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     PS10-PH
EAN/GTIN:
     4025113258335
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
Trennsteg
Trennsteg PS für Führungsketten PH Material: Kunststoff PA6 GFK zum Trennen der Leitungen innerhalb der Kette / nachträglich montierbar / optimal in jedem Kettenglied Mit Zugentlastung: false, Länge: 0,004 m, Werkstoff: Kunststoff, mit Trennwand: false, mit Anschlussset: false, Außenbreite: 4 mm, Multiaxiale Bewegung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
PS10-PH
Ident Code:
16321000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,48*
€ 12,11*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,49*
€ 12,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,24*
€ 13,12*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3396* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.