Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschraubung gr 3x15,8mm T-Verteiler PA, IP68/69K einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2134793
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     RQT-PA,GR,AD15,8
EAN/GTIN:
     4025113218018
Suchbegriffe:
Verbinder Kabelschutzrohr
Wellschlauch
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Kunststoff-Schnellverschraubung, T-Verteiler RQT-PA, IP 68 / IP 69K einteilig, hochdichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / EN 45545-2 (HL 3) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C /; Gost, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silikon-, cadmium- und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig Farbe: grau, Ausführung: T-Stück, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Werkstoff: Kunststoff, Nenngröße: 15,8 mm, Schutzart (IP): IP68
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RQT-PA,GR,AD15,8
Ident Code:
15020041008
Weitere Suchbegriffe: wellschlauch, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
€ 7,827*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
€ 7,8376*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
€ 8,7527*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,8376*
€ 9,32674
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,376* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.