Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RQG3-M, schwarz AD 13.0, M 16 x 1,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2134802
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     RQG3-M,AD13,0-M16SW
EAN/GTIN:
     4025113251183
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQG3-M, IP 66 einteilig, metrisches Innengewinde, konisch dichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ... +120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / Gost, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 9,5 mm, Gesamtlänge: 36,5 mm, Bauform: Innengewinde, Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 10 mm, Gesamthöhe: 21 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: true, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 13 mm, Gewindewerkstoff: Polyamid (PA), Nenndurchmesser: 13 mm, Nenngröße in Zoll: 5/16 Zoll, Schutzart (IP): IP66, Gewindeanschlussgröße: M16 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Gewindegänge pro Zoll: 1,5, Material Dichtung: ohne Dichtung, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RQG3-M,AD13,0-M16SW
Ident Code:
15020079214
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,47*
€ 145,83*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 117,10*
€ 146,46*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,075*
€ 163,615*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,46*
€ 174,2874
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,07*
€ 172,6333
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,15*
€ 162,0185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,93*
€ 154,6167
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,10*
€ 139,349
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,342* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.