Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

US-P, Messing vernickelt, kl. Pack. AD 27, PG 21


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2136530
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     US-P,AD27-PG21
EAN/GTIN:
     4025113286963
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung pg21
kabelverschraubung
Metall-Sicherheitsverschraubung gerade US-P, IP 67, kleine Packungseinheit geeignet für Metallschutzschläuche FLEXAgraff-PU-AS / FLEXAgraff-PU-F PG Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch/Verschraubung / einwandfreie Erdung / vibrations- und zugfest Ausführung: gerade, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 10 mm, Gesamtlänge: 40 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -40...+125 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: sonstige, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 23 mm, Gesamthöhe: 39 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: 67, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 27 mm, Anzahl der Einführungen: 1, Nenndurchmesser: 27 mm, Nenngröße in Zoll: 3/4 Zoll, mit Erdungsanschluss: false, Gewindeanschlussgröße: PG21, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
US-P,AD27-PG21
Ident Code:
15010440021
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen messing, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 145,194*
€ 174,824*
Frei Haus
ab € 155,88*
€ 186,04*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,824*
€ 208,04056
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,384*
€ 205,13696
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,374*
€ 201,55506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,604*
€ 194,68876
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,194*
€ 172,78086
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,5194* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.